• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Fräshuvud, skarpkantat HPC, obelagd, ⌀ D h10: 10mm

Art-nr.: 210345 10
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D h10 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Antal skär Z: 3
  • Spiralvinkel: 42

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Beläggning obelagd
Serie TopCut
skär-⌀ D 10 mm
Sort HU730
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Antal skär Z 3
Spiralvinkel 42 grad
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsning fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
Hållarstorlek 10 mm
passande grundhållare GARANT TopCut
huvudets längd l 18 mm
Skärlängd L2 10 mm
totallängd L 31,9 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,09 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,12 mm
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 210345 10
EAN/GTIN 4045197557636
Tillverkarens nummer 210345 10
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
530
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ap max ≤ 0,5×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "TopCut" Visa alla