Sletfræsehoved, 45° fas, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Art.-nr.: 210340 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D h10 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Antal skær Z: 6
  • Spiralvinkel: 50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Skær-⌀ D 20 mm
Type HB730
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Antal skær Z 6
Spiralvinkel 50 grader
Tilspændingsretning vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,1×D ved beskæring
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling nej
Holderstørrelse 20 mm
Passende holder GARANT TopCut
Hovedlængde L 35 mm
Skærlængde L2 25 mm
Samlet længde L 57,2 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,4 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 210340 20
EAN/GTIN 4045197523372
Producentnummer 210340 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter