{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Samlet længde L | 71 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 45 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Våd, minimal | betinget egnet | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 32 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,1×D | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Kodning af adskillelsespunkt | HOG-PGK25 | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Olie | betinget egnet | |
| Luft | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | TopCut | |
| Producentbetegnelse | Schlichtfräskopf, 45° Fase | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB730 | |
| Type | HB730 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Vægt | 310 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Skærdiameter D1 | 25 mm | |
| Toleranceklasse | h10 | |
| skærlængde L1 | 32 mm | |
| hovedlængde L | 45 mm | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) | 6 | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) | 6 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel | 50 grader | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU) | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde b | 0,5 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,5 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring | |
| produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 210340 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197543141 | |
| Producentnummer | 210340 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |