• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Dokončovací frézovací hlava, fazetka 45°, HB730, ⌀ D h10: 20mm

Artiklové číslo: 210340 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D h10 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Strategie obrábění HPC
Celková délka L 57,2 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 35 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 25 mm
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa HOG-PGK20
Suché obrábění omezené použití
Olej omezené použití
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce Schlichtfräskopf, 45° Fase
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HB730
Typ HB730
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 171 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Průměr břitu D1 20 mm
Toleranční třída h10
Délka břitu, řezné hrany L1 25 mm
Délka hlavy L 35 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 6
Počet účinných břitů (přední strana) 6
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 50 stupně
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení b 0,4 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení horizontální
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,4 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 210340 20
EAN / GTIN 4045197523372
Číslo výrobce 210340 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
130
Ocel < 1400 N/mm
P
110
Ocel < 55 HRC
H
50
Ocel < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch