Fijnfreeskop, 45° afschuining 20 mm

Artikelnummer: 210340 20
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Spiraalhoek: 50
  • Aanzetrichting: horizontaal

Productdetails

Technische gegevens

Serie TopCut
Snijkant-⌀ D 20 mm
Soort HB730
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Aantal snijkanten Z 6
Spiraalhoek 50 graden
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D bij kanten
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling nee
Opnamegrootte 20 mm
Geschikte opname GARANT TopCut
Koplengte l 35 mm
Snijlengte L2 25 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,4 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,1 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 210340 20
EAN/GTIN 4045197523372

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
Staal < 55 HRC
H
50
Staal < 60 HRC
H
40
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen