• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

PKD-fræsere med IK skubbende snit, PKD, ⌀ h10 DC: 3mm

Art.-nr.: 209802 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning PKD
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 2
Skærdiameter Dc 3 mm
Skærlængde Lc 2,5 mm
Samlet længde L 60 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Toleranceklasse h10
Hjørneaffasningsbredde 0,1 mm
Skæremateriale PKD
Længde på udhæng A 15 mm
Indvendig køling ja
Våd, minimal egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,02 mm; 0,05 mm
Skæredybde maks., Helnot 1,5 mm
Skæredybde maks., Beskæring 2,5 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,01 mm; 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,2×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Holderstørrelse 6
Længde, skaft LS 43 mm
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse PKD-Fräser mit Innenkühlung schiebender Schnitt
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller); O (andet)
Tolerance for skærdiameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 2,8 mm
Hældningsvinkel -2 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 2
Snoningsretning venstre
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 2
Værktøjsanvendelsesgruppe N
Skærestof, producentbetegnelse PKD
Vorschub pro Zahn in aluminium, kortspånende; grafit
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 15 mm
Funktionslængde 60 mm
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering gul
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,1 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 209802 3
EAN/GTIN 4062406765224
Producentnummer 209802 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
2400
Aluminium (med korte spåner)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybrid
N
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Højeffektiv PKD-fræser til højeste krav til spåntagningsydelsen.
Aksevinkel negativ. α = -2°.
Skubbende snit.
Materialet presses mod underlaget. Meget velegnet til tynde materialer.