• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise PCD avec arrosage interne Coupe poussante, PCD, ⌀ h10 DC: 3mm

Réf.: 209802 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h10 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement
PKD
Nombre de dents effectives (périphérie) Z
2
Diamètre des dents Dc
3 mm
Longueur de coupe Lc
2,5 mm
Longueur totale L
60 mm
Diamètre corps DS
6 mm
Classe de tolérance
h10
Largeur du chanfrein de bec
0,1 mm
Nuance de coupe
PCD
Longueur de col A
15 mm
Arrosage interne
oui
Av. arrosage min.
adaptée
Avance par dent - Dressage fz
0,02 mm; 0,05 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines
1,5 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage
2,5 mm
Av. arrosage max.
adaptée
Avance par dent - Rainurage fz
0,01 mm; 0,05 mm
Largeur de passe max. ae
1×D; 0,2×D
Position des interfaces
côté machine
Type de barre
Queue cylindrique
Codage du point de séparation
ZYL00600115
Format d’image
queue lisse
Exécution barre
système métrique
Dimensions de barre, métriques
6 mm
Usinage à sec
adaptée
Classe de tolérance de barre
h6
Dimensions de l’attachement
6
Longueur queue LS
43 mm
type de queue
HA
Air
adaptée
lubrifiant
oui
Référence fabricant
PKD-Fräser mit Innenkühlung schiebender Schnitt
Tolérance diamètre des dents
classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1
2,8 mm
Angle de coupe arrière
-2 degrés
Nombre de dents effectives (face frontale) Z
2
Sens de l’hélice
Gauche
Nombre d’angles
1
Coin / Arête
1
Angles
comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec
45 degrés
Direction de l’approche
position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures
2
Avance par dent en
aluminium à copeaux courts; graphite
groupe d’usinage
N (métaux non ferreux); O (divers)
groupe d’applications d’outillage
N
nuances de coupe, désignation du fabricant
PKD
Interface
interface 1
Longueur utile L1
15 mm
Longueur fonctionnelle
60 mm
Sens de la coupe
coupe à droite
Norme
Werksnorm
Supports de données
sans support de données
Procédé d’usinage
dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur
jaune
Type de produit
fraise à dresser
Sommaire
pièce unique
Facteur de correction fz
1,25
Profondeur de coupe min.
0,1 mm
Profondeur de coupe application
rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 209802 3
EAN / GTIN 4062406765224
Réf. fabricant 209802 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
2400
Alu (à copeaux courts)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA Acrylique
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
PRFV
N
500
PRFC
N
500
Hybride
N
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraises PCD hautes performances pour un rendement optimal dans l’usinage.
Angle d’axe négatif. α = -2°.
Coupe poussante.
Le matériau est comprimé sur le support. Très bien adaptées aux matériaux minces.