• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

PKD freza su vidiniu aušinimu su kairine spirale, PKD, ⌀ h10 DC: 3mm

Prekės Nr.: 209802 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h10 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga PKD
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 2
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 3 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 2,5 mm
Bendras ilgis L 60 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Tolerancijos klasė h10
Kampų nuožulos plotis 0,1 mm
Įrankio medžiaga PKD
Iškyšos ilgis A 15 mm
Vidinis aušinimas taip
Šlapias, min. tinka
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,02 mm; 0,05 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 1,5 mm
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 2,5 mm
Drėgnas, maks. tinka
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,01 mm; 0,05 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,2×D
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600115
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Laikiklio dydis 6
Koto ilgis LS 43 mm
Koto tipas HA
Oras tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas PKD-Fräser mit Innenkühlung schiebender Schnitt
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai); O (kita)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 2,8 mm
Atbulinės eigos kampas −2 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis kairiniai
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 2
Įrankių naudojimo grupė N
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PKD
Vorschub pro Zahn in aliuminis trumpadrožlis; grafitas
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis L1 15 mm
Veikimo ilgis 60 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,1 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 209802 3
EAN / GTIN 4062406765224
Gamintojo numeris 209802 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
2400
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
2000
Al >10 % Si
N
1500
PMMA, akrilas
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Kompozicinės medžiagos
N
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naši PKD freza, skirta maksimaliam našumui apdirbant metalą.
Ašies kampas neigiamas. α alfa = -2°.
Stumiamasis pjūvis.
Medžiaga spaudžiama į pagrindą. Ypač tinka plonoms medžiagoms.