{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | PKD | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 2 | |
| Skærdiameter Dc | 8 mm | |
| Skærlængde Lc | 20 mm | |
| Samlet længde L | 80 mm | |
| Skaftdiameter DS | 8 mm | |
| Snoet vinkel | 0 grader | |
| Toleranceklasse | h10 | |
| skæredybde maks. L2 | 20 mm; 4 mm | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,1 mm | |
| Skæremateriale | DP | |
| Længde på udhæng A | 43 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | PKD-Fräser mit Innenkühlung | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00800115 | |
| Holderform | Standard | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Holderstørrelse | 0080 | |
| Længde, skaft LS | 48,3 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 8 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | 7,991 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N | |
| Skærestof, producentbetegnelse | PKD | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 7,4 mm | |
| hovedlængde L3 | 30 mm | |
| Skulderlængde | 30 mm | |
| ISO-fræsertype | H | |
| Hældningsvinkel | -2 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Overgangsvinkel α | 0 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 2 | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Hvirvelgradient | 0 mm | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 30 mm | |
| Funktionslængde | 80 mm | |
| Vægt | 50 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | stålholder med loddede skæreplater i hårdt materiale i henhold til DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC) | |
| Farvering | gul | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,1 mm |
| Artikelnummer | 209802 8 | |
| EAN/GTIN | 4062406765262 | |
| Producentnummer | 209802 8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |