{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 3 mm | |
| Beläggning | PKD | |
| Skärmaterial | PKD | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
| Tandantal Z | 2 | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid kopierfräsning | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Invändig | ja | |
| Skärlängd Lc | 2,5 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 15 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 2,8 mm | |
| totallängd L | 60 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,1 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Matning fz för spårfräsning i aluminiumgjutgods | 0,01 mm | |
| Matning fz för spårfräsning i grafit | 0,05 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i aluminiumgjutgods | 0,02 mm | |
| Matning fz för valsfräsning i grafit | 0,05 mm | |
| Färgring | gul | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 209802 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406765224 | |
| Manufacturer number | 209802 3 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |