{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | PKD | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 2 | |
| Skærdiameter Dc | 4 mm | |
| Skærlængde Lc | 2,5 mm | |
| Samlet længde L | 60 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Toleranceklasse | h10 | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,1 mm | |
| Skæremateriale | PKD | |
| Længde på udhæng A | 15 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,02 mm; 0,07 mm | |
| Skæredybde maks., Helnot | 2 mm | |
| Skæredybde maks., Beskæring | 2,5 mm | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,01 mm; 0,07 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D; 0,2×D | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600115 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Holderstørrelse | 6 | |
| Længde, skaft LS | 43,2 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | PKD-Fräser mit Innenkühlung schiebender Schnitt | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller); O (andet) | |
| Tolerance for skærdiameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 3,8 mm | |
| Hældningsvinkel | -2 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 2 | |
| Snoningsretning | venstre | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 2 | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N | |
| Skærestof, producentbetegnelse | PKD | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminium, kortspånende; grafit | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 15 mm | |
| Funktionslængde | 60 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU) | |
| Farvering | gul | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,1 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring |
| Artikelnummer | 209802 4 | |
| EAN/GTIN | 4062406765231 | |
| Producentnummer | 209802 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |