{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak |
PKD
|
|
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z |
2
|
|
| Průměr břitu Dc |
3 mm
|
|
| Délka břitu, řezné hrany Lc |
2,5 mm
|
|
| Celková délka L |
60 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
6 mm
|
|
| Toleranční třída |
h10
|
|
| Šířka rohového zkosení |
0,1 mm
|
|
| Řezný materiál |
PKD
|
|
| Nepodepřená délka A |
15 mm
|
|
| Vnitřní chlazení |
ano
|
|
| Mokré minimální |
vhodný
|
|
| Posuv na zub při lemování fz |
0,02 mm; 0,05 mm
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Posuv na zub při frézování drážek fz |
0,01 mm; 0,05 mm
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL00600115
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
6 mm
|
|
| Suché obrábění |
vhodný
|
|
| Třída tolerance upínače |
h6
|
|
| Velikost upínače |
6
|
|
| Délka stopky LS |
43 mm
|
|
| Provedení stopky |
HA
|
|
| Vzduch |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
PKD-Fräser mit Innenkühlung schiebender Schnitt
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Uvolňovací průměr D1 |
2,8 mm
|
|
| Zadní úhel podbroušení |
-2 stupně
|
|
| Počet účinných břitů (přední strana) Z |
2
|
|
| Směr šroubovice |
levý
|
|
| Počet rohových verzí |
1
|
|
| Roh / hrana |
1
|
|
| Rohové provedení |
Jako fazetka
|
|
| Úhel rohového zkosení |
45 stupně
|
|
| Směr přistavení |
Horizontální, šikmý a vertikální
|
|
| Počet upínacích drážek |
2
|
|
| Posuv na zub v |
hliník s krátkou třískou; grafit
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
N (neželezné kovy); O (jiné)
|
|
| Skupina použití nástroje |
N
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
PKD
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Užitná délka L1 |
15 mm
|
|
| Funkční délka |
60 mm
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Postupy obrábění |
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
|
|
| Barevný kroužek |
žlutá
|
|
| Druh produktu |
rohová fréza
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Faktor korekce fz |
1,25
|
| Katalogové číslo | 209802 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406765224 | |
| Číslo výrobce | 209802 3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |