• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master Steel HM-radiusfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Art.-nr.: 207490 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype rund profilfræser
Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Skærdiameter Dc 8 mm
Skærlængde Lc 12 mm
Radius R 4 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoet vinkel 30 grader
Skæredybde maks. L2 12 mm; 0,24 mm
Længde på udhæng A 29 mm
Skæremateriale HM
Toleranceklasse f8
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Steel
Producentbetegnelse GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00800105
Holderform Standard
Længde, skaft LS 36 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,006 mm
Skaftudførelse HA
Skærestof, producentbetegnelse VHM ALCRN
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 7,8 mm
hovedlængde L3 12 mm
Skulderlængde 25 mm
ISO-fræsertype K
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Hvirvelgradient 30 mm
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 12 mm
Vægt 115 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser profilfræsning (FPR)
Farvering grøn
Korrektionsfaktor fz 1
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207490 8
EAN/GTIN 4062406285364
Producentnummer 207490 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
400
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet for at opfylde de højeste krav til nøjagtighed.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.
Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle