• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy kuliste VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Nr art.: 207490 8
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
252 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 12 mm
Promień R 4 mm
Długość całkowita L 63 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Długość wysięgu A 27 mm
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji f8
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,06 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 12 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,3×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 8
Długość chwytu LS 36 mm
Posuw na ząb – kopiowanie fz 0,065 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser HPC
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 7,8 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 4 mm
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM ALCRN
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji f8
Długość funkcjonalna 12 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie kopiowe; Frezowanie profilowe (FPR)
Pierścień kolorowy zielony
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 207490 8
EAN / GTIN 4062406285364
Numer producenta 207490 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
190
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal < 55 HRC
H
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
400
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dokładny szlif spełnia wysokie wymagania pod względem dokładności. Tolerancje: kontur promienia±0,005 mm.
Ulepszona ochrona krawędzi tnącej dzięki lekkiemu zaokrągleniu krawędzi. Niesamowita wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.