{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| produkttype | rund profilfræser | |
| Belægning | TiAlN | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærdiameter Dc | 3 mm | |
| Skærlængde Lc | 5 mm | |
| Radius R | 1,5 mm | |
| Samlet længde L | 50 mm | |
| Skaftdiameter DS | 4 mm | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Snoet vinkel | 30 grader | |
| Skæredybde maks. L2 | 5 mm; 0,09 mm | |
| Længde på udhæng A | 24 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Master Steel | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00400105 | |
| Holderform | Standard | |
| Længde, skaft LS | 28 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,004 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM ALCRN | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 2,8 mm | |
| hovedlængde L3 | 5 mm | |
| Skulderlængde | 12 mm | |
| ISO-fræsertype | K | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hvirvelgradient | 30 mm | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Funktionslængde | 5 mm | |
| Vægt | 52 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | profilfræsning (FPR) | |
| Farvering | grøn | |
| Korrektionsfaktor fz | 1 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm |
| Artikelnummer | 207490 3 | |
| EAN/GTIN | 4062406285326 | |
| Producentnummer | 207490 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |