GARANT Master Steel HM-radiusfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 14mm

Art.-nr.: 207490 14
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Master Steel
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master Steel VHM-Vollradiusfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0140 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 14 mm
Skaftlængde 45 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,008 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM ALCRN
Belægning TiAlN
Skærdiameter 14 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse f8
Skærlængde 18 mm
Hovedlængde 18 mm
Skulderlængde 36 mm
ISO-fræsertype K
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 4
Antal effektive skær på endefladen 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 30 grader
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius 7 mm
Radius 7 mm
Deling af skærene lige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 40 mm
Nyttelængde 18 mm
Samlet længde 83 mm
Funktionslængde 18 mm
Vægt 250 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning; profilfræsning
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype rund profilfræser
Korrektionsfaktor fz 1
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 18 mm; 0,42 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207490 14
EAN/GTIN 4062406285395
Producentnummer 207490 14
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
400
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet for at opfylde de højeste krav til nøjagtighed.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.
Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle