Fresa de ponta esférica de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8

N.º do artigo: 207490 8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
86 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 8 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,3×D ao rebordear; 0,03×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 12 mm
Raio R 4 mm
Projeção L1 incl. exposição 27 mm
⌀ de exposição D1 7,8 mm
Comprimento total L 63 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm2 0,065 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa esférica e de ponta esférica

Identificação e classificação

Número do artigo 207490 8
EAN/GTIN 4062406285364
Número do fabricante 207490 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
270
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
220
Aço < 1100 N/mm²
P
190
Aço < 1400 N/mm²
P
170
Aço < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Polida com precisão para requisitos elevados de precisão.
Tolerância: Contorno de raio = ±0,005 mm.
Proteção melhorada da aresta de corte graças ao ligeiro arredondamento da aresta. Enorme resistência à flexão graças à utilização de substrato de grão ultrafino.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos