{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Master Inox | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00500105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 5 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter DS | 5 mm | |
| Skaftlængde LS | 28 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 6 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,008 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | ULTRADUR | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter Dc | 5 mm | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| skærlængde Lc | 9 mm | |
| hovedlængde L3 | 9 mm | |
| ISO-fræsertype | K | |
| Afbalancering af kvalitet | S/12000 | |
| Hældningsvinkel | 4 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 12 grader | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 39 grader | |
| Hvirvelgradient | 19,39 mm | |
| Radius R | 2,5 mm | |
| Deling af skærene | lige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 52 mm | |
| Nyttelængde L1 | 9 mm | |
| Samlet længde L | 80 mm | |
| Funktionslængde | 9 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 45.000 min-1 | |
| Vægt | 26 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Farvering | blå | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| produkttype | rund profilfræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. L2 | 9 mm; 0,25 mm |
| Artikelnummer | 207474 5 | |
| EAN/GTIN | 4062406130459 | |
| Producentnummer | 207474 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |