GARANT Master INOX HM-radiusfræser HPC 5/6 mm

Art.-nr.: 207474 5/6
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Inox
Skær-⌀ DC 5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 9 mm
Radius R 2,5 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX < 900 N/mm2 0,012 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX < 900 N/mm2 0,013 mm
Korrektionsfaktor for vc 1,25
Farvering blå
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207474 5/6
EAN/GTIN 4062406130466

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning til fremragende standtider og optimal spåntagningsydelse i forskellige typer rustfrit stål.
Højere oxidationsbestandighed og varmehårdhed.
Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til TOOLOX®.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Inox" Se alle
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven