• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Master INOX HM-radiusfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 8mm

Art.-nr.: 207474 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC / DS (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype forsænket fræser
Belægning TiAlN
Spåntagningsstrategi HPC
Skærdiameter Dc 8 mm
Skærlængde Lc 12 mm
Radius R 4 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaftdiameter DS 8 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoet vinkel 45 grader
Længde på udhæng A 64 mm
Skæremateriale HM
Toleranceklasse f8
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,025 mm
Skæredybde maks., Kopifræsning 0,4 mm
Skæredybde maks., Beskæring 12 mm
Våd, maksimal egnet
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D; 0,05×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00800105
Holderform glat skaft
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Holderstørrelse 8
Længde, skaft LS 36 mm
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,028 mm
Skaftudførelse HA
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Inox
Producentbetegnelse GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 4
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som radius
Hjørneradius R 4 mm
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 4
Skærestof, producentbetegnelse HM
Vorschub pro Zahn in INOX < 900 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse f8
Nyttelængde L1 12 mm
Funktionslængde 12 mm
Omdrejningstal maks. 25.000 min-1
Vægt 72 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning; formfræsning (matricefræsning) (FFO); profilfræsning (FPR)
Farvering blå
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde, anvendelse Beskæring; Kopifræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207474 8
EAN/GTIN 4062406130480
Producentnummer 207474 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning til fremragende standtider og optimal spåntagningsydelse i forskellige typer rustfrit stål.
Højere oxidationsbestandighed og varmehårdhed.
Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til TOOLOX®.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.