{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Master Inox | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master INOX VHM-Vollradiusfräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL02000105 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 20 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 20 mm | |
| Skaftlængde | 50 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 6 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,013 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | ULTRADUR | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter | 20 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | f8 | |
| Skærlængde | 26 mm | |
| Hovedlængde | 26 mm | |
| ISO-fræsertype | K | |
| Afbalancering af kvalitet | S/12000 | |
| Hældningsvinkel | 4 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 12 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 4 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 39 grader | |
| Hvirvelgradient | 77,59 mm | |
| Radius | 10 mm | |
| Deling af skærene | lige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 70 mm | |
| Nyttelængde | 26 mm | |
| Samlet længde | 120 mm | |
| Funktionslængde | 26 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 10.000 min-1 | |
| Vægt | 505,2 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | Kopifræsning; planfræsning | |
| Farvering | blå | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | rund profilfræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm | |
| Skæredybde maks. | 1 mm; 26 mm |
| Artikelnummer | 207474 20 | |
| EAN/GTIN | 4062406130527 | |
| Producentnummer | 207474 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |