{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master Inox | |
| Terän ⌀ DC | 2 mm | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Tyyppi | N | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
| HammaslukuZ | 4 | |
| Nousukulma | 45 astetta | |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
| Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Terän pituus Lc | 4 mm | |
| Säde R | 1 mm | |
| Kokonaispituus L | 60 mm | |
| varren ⌀ Ds | 3 mm | |
| Syöttö fz särmäykseen INOXissa < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa < 900 N/mm2 | 0,007 mm | |
| Värirengas | sininen | |
| Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
| Tuotekoodi | 207474 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406130398 | |
| Valmistajan numero | 207474 2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |