GARANT Master INOX VHM-volradiusfrees HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2mm

Artikelnummer: 207474 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC / DS (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Inox
Snijkant-⌀ DC 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 4 mm
Radius R 1 mm
Totale lengte L 60 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Voeding fz voor kanten in RVS < 900 N/mm2 0,006 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS < 900 N/mm2 0,007 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 207474 2
EAN/GTIN 4062406130398
Nummer fabrikant 207474 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
RVS < 900 N/mm²
M
110
RVS > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

HPC-frees met nieuw ontwikkelde hoogrendementcoating voor uitstekende standtijden en optimale verspaningscapaciteit in de meest uiteenlopende roestvrije staalsoorten.
Hogere oxidatiebestendigheid en warmhardheid.
Toepasbaar met hoge snijsnelheden, ook zeer geschikt voor TOOLOX®.
Tolerantie: radiuscontour = ±0,005 mm.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Inox" Bekijk alles