GARANT Diabolo VHM-torusfrees HPC 8 mm

Artikelnummer: 206273 8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h9
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h9
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 12 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Maat ap max 0,25 mm
Programmeerradius 1,5 mm
Snijlengte Lc 4,8 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 24 mm
Vrijloop-⌀ D1 7 mm
Totale lengte L 70 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Instelhoek κ 5,5 graden
Voeding fz in staal < 60 HRC 0,115 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206273 8
EAN/GTIN 4045197860804

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
190
Staal < 50 HRC
H
170
Staal < 55 HRC
H
150
Staal < 60 HRC
H
110
Staal < 65 HRC
H
80
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,01 mm.
Speciale geometrie voor contourfrezen met zeer hoge voedingen.

Toepassing:

Voor het kopieer- en contourfrezen bij de bewerking van geharde materialen onder HPC- / HSC-omstandigheden. Met speciale freesstrategieën zeer grote verspaningsvolumes mogelijk.

Tip:

Opvolger van nr. 206276.
Gereedschappen zijn naslijpbaar.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles
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
    ⌀ h9 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen