• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Diabolo VHM toroidinė freza HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 8mm

Prekės Nr.: 206273 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h9 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis gilinimo freza
Danga TiAlN
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 8 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 4,8 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto skersmuo DS 8 mm
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 12 laipsniai
Pjovimo gylis maks. L2 0,25 mm
Iškyšos ilgis A 28 mm
Įrankio medžiaga VHM
Tolerancijos klasė h9
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00800105
Tvirtinimo forma Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 8 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h5
Koto ilgis LS 42 mm
Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo 0 mm
Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo −0,009 mm
Koto tipas HA
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Diabolo
Gamintojo pavadinimas GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 2. Prioritetas VHM
Standarto apibrėžimas pjovimo medžiaga, 3. Prioritetas VHM
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 7 mm
galvutės ilgis L3 4,8 mm
Pečių ilgis 24 mm
ISO frezos tipas J
Atbulinės eigos kampas 15 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas −5 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
sraigtinio griovelio žingsnis 12 mm
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip spindulys
Kampo spindulys R 1,45 mm
Spindulio kontūro tolerancija ±0,01
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM/TIALN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Veikimo ilgis 4,8 mm
Sūkių skaičius maks. 35 000 min-1
Svoris 46 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas Frezavimas kopijuojant; valcavimas (FWA)
Spalvinis žymėjimas raudonos spalvos
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 206273 8
EAN / GTIN 4045197860804
Gamintojo numeris 206273 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
190
Plienas <50 HRC
H
170
Plienas <55 HRC
H
150
Plienas <60 HRC
H
110
Plienas <65 HRC
H
80
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
speciali geometrija, danga ir kietlydinis grūdintų plienų apdirbimui.
Tolerancija: pjovimo briaunos spindulys R1 = ±0,01 mm.
Speciali galinės pjovimo briaunos geometrija skersiniam frezavimui didelėmis pastūmomis.

Paskirtis:

Kopijavimui ir skersiniam frezavimui grūdinto plieno apdirbimui HPC / HSC sąlygomis. Laikantis specialios frezavimo strategijos galima apdirbti didelį kiekį medžiagos.

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 206276.
Įrankius galima pergaląsti.