• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Diabolo Freză toroidală frontală din carbură HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 8mm

Cod articol.: 206273 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h9 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de matrițe
Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Diametru tăiş Dc 8 mm
Lungime de tăiere Lc 4,8 mm
Lungimea totală L 70 mm
Diametrul cozii DS 8 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Unghi de răsucire 12 grade
Lungime activă A 24 mm
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă h9
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Vorschub pro Zahn fz 0,115 mm
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Adâncime de tăiere max., Freză de copiat 0,25 mm
Umiditate maximă indicat în anumite condiţii
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00800105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 8
Lungimea tijei LS 42 mm
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Diabolo
Denumirea producătorului GARANT Diabolo VHM-Stirntorusfräser
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere H (materiale tari); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 7 mm
Lungime umăr 24 mm
Tip de freză ISO Freză torică
Unghi de reglare 5,5
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ R 1,45 mm
Toleranţă la conturul radial ±0,01
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 4
Grupă de aplicaţii ale sculelor H
Rază de programare 1,5 mm
Material tăiș, denumire producător VHM/TIALN
Vorschub pro Zahn in oţel < 60 HRC
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 4,8 mm
Turaţie max. 35.000 min-1
Greutate 46 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Freză de copiat
Inel colorat roşu
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală; Freză de copiat

Identificare și clasificare

Cod articol 206273 8
EAN / GTIN 4045197860804
Număr producător 206273 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
190
Oţel < 50 HRC
H
170
Oţel < 55 HRC
H
150
Oţel < 60 HRC
H
110
Oţel < 65 HRC
H
80
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire şi carbură pentru prelucrarea materialelor călite.
Toleranţă: Raza la colţ R1 = ±0,01 mm.
Geometrie specială de aşchiere frontală pentru frezare transversală cu avansuri foarte mari.

Aplicaţie:

Pentru frezare prin copiere şi transversală la prelucrarea dură în condiţii HPC / HSC. Strategiile speciale de frezare fac posibile obţinerea unor rate de îndepărtare a materialului ridicate.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 206276.
Sculele pot fi reascuţite.