HM-skrubfræser med indvendig køling HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

Art.-nr.: 205488 10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL01001015
Modulo di attacco Forma B
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 10 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 10 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria limitatamente adatta
Materiale da taglio VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM TIALN
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 10 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza d11
Lunghezza tagliente 13 mm
Tipo di fresa ISO Frese per spallamenti
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 4
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 20 grado
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Larghezza dello smusso angolare 0,5 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Passo dei taglienti es. Regolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile 13 mm
Lunghezza complessiva 66 mm
Lunghezza funzionale 23 mm
Peso 62 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti
Collarino colorato verde
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,5 mm
Profondità di taglio max. 10 mm; 13 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205488 10
EAN/GTIN 4045197553119
Producentnummer 205488 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig køling.
Kølemidlet ledes direkte hen til skærene.
Derved opnås høje standtider, og spåner transporteres helt væk.
Særligt vigtigt ved fræsning i hel længde og ved udfræsning af lommer.