• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 8mm

Artikel-Nr.: 205256 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung DLC
Zerspanungsstrategie HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 3
Schneidendurchmesser Dc 8 mm
Schneidenlänge Lc 19 mm
Länge gesamt L 63 mm
Durchmesser Schaft DS 8 mm
Drallwinkel 35 Grad
Toleranzklasse e8
Eckenradius R 0,2 mm
Schneidstoff VHM
Auskraglänge A 25 mm
Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,12 mm
Schnitttiefe max., Vollnuten 8 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,1 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00801005
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 8
Länge Schaft LS 37,3 mm
Schaftausführung HB
Luft geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Alu
Herstellerbezeichnung GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung
Zerspanungsgruppe N (NE-Metalle)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1 7,5 mm
Schulterlänge 25 mm
Auswuchtgüte G 2,5
Eintauchwinkel 45 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 3
Drallrichtung rechts
Anzahl Eckausführung 1
Ecke / Kante 1
Eckausführung als Radius
Formkennzeichen, herstellerspezifisch WR
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 3
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung VHM
Vorschub pro Zahn in Alu kurzspanend
Schnittstelle Trennstelle 1
Funktionslänge 45 mm
Drehzahl max. 35 000 min-1
Gewicht 36 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Norm DIN 6527
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen) (FNB); Nutenfräsen (FNU); Senkfräsen (Tauchfräsen) (FSE)
Farbring gelb
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 3
Schnitttiefe min. 0,2 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 205256 8
EAN / GTIN 4062406276959
Herstellernummer 205256 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
450
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
Cu
N
160
CuZn
N
200
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen.
Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE- Metallen.
Verbesserte Späneevakuierung durch zentrale Innenkühlung.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.
Bis 2 × D ins Volle bei höchsten Vorschubsraten und hoher Laufruhe.
Rampen bis 45° möglich.
Höchste Vorschubsraten beim senkrechten Eintauchen durch spezielle Tauchgeometrie möglich.