Skydestige med 2 trin, 2-delt med nivello® traverse 2x16 trin

Art.-nr.: 20416
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skydestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 20416
EAN/GTIN 4031405204164
Producentnummer 020416

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Nem højdejustering fra trin til trin takket være push-in-krogen med automatisk låsning af løfte-off-anordningen
  • Topstige fra størrelse 2 x 14 trin med vægvalser
  • Korrosionsbestandige styrebeslag
  • Stiger op til 3.0 m med nivello-stigesko
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Nivello Traverse i optimal bredde til det valgte produkt for ekstra sikker stående og opstigning takket være nivello-stigesko med 2-akset hældningsteknologi, angrebsvinkel kontrol og udskiftelige fodplader. Tværskinnen leveres løst og boltes to gange til den nederste ende af forbindelsesstangen
  • Bemærk: I henhold til standarden kan den fastgjorte glidestige ikke adskilles fra stigen i længder over 3.0 m..

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 9400 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 85 mm
  • Længde forlænget: 8340 mm
  • Længde tilbagetrukket: 4740 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x16 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 1200 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele