Echelle coulissante à échelons en 2 parties avec traverse nivello® 2x16 échelons

Réf.: 20416
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Nombre de traverses 1
Largeur traverses 1,2 m
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Nombre d’éléments 2
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 16
Hauteur échelon 0,03 m
Largeur échelon 0,03 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 280 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Réglage en hauteur oui
Hauteur de travail env. 9,4 m
A accrocher non
Propriété repliable non
Surface des marches stries
Traverses oui
Grande résistance chimique non
Norme DIN EN 131; TRBS 2121
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle déployée 8,34 m
Longueur échelle repliée 4,74 m
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 20416
EAN / GTIN 4031405204164
Réf. fabricant 020416
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Échelle à échelons en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Réglage en hauteur facile d'un échelon à l'autre grâce au crochet d'insertion avec verrouillage automatique du dispositif de levage
  • Échelle supérieure de la taille 2 x 14 échelons avec rouleaux muraux
  • Garnitures de guidage résistantes à la corrosion
  • Échelles jusqu'à 3,0 m avec patins d'échelle nivello®
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg
  • Nivello® traverse en largeur optimale pour le produit sélectionné pour une position debout et une ascension plus sûres grâce aux chaussures en échelle Nivello® avec technologie d'inclinaison à 2 axes, contrôle de l'angle d'attaque et repose-pieds remplaçables. La traverse est fournie sans jeu et est boulonnée deux fois à l'extrémité inférieure de la colonne
  • Remarque : Selon la norme, la section d'échelle coulissante attachée ne peut pas être séparée de l'échelle pour des longueurs supérieures à 3,0 M.

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 9400 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 85 mm
  • Longueur déployée : 8340 mm
  • Longueur rétractée : 4740 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 2x16 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui