• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Diabolo VHM freza HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC: 2mm

Prekės Nr.: 203221 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
249 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiSi
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 2 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 50 laipsniai
Tolerancijos klasė h7
Įrankio medžiaga VHM
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Šlapias, min. ribotai tinka
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,015 mm
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 8 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto tipas HA
Oras tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Diabolo
Gamintojo pavadinimas GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 HPC, TiSiN
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas H,P
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos); P (plienas)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Formos žymėjimas pagal gamintojo specifikaciją H
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įstrižai
drožlių griovelių skaičius 4
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Įrankių naudojimo grupė H
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Vorschub pro Zahn in plienas <60 HRC
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h7
Darbinės dalies ilgis L1 10,5 mm
Veikimo ilgis 23 mm
Svoris 18 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas raudonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,5
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Šoninių paviršių apdirbimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203221 2
EAN / GTIN 4069515036566
Gamintojo numeris 203221 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1400 N/mm²
P
170
Plienas <50 HRC
H
150
Plienas <55 HRC
H
130
Plienas <60 HRC
H
100
Plienas <65 HRC
H
80
Plienas <67 HRC
H
65
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo:
Speciali geometrija, danga ir kietlydinis, skirti grūdintųjų plienų apdirbimui.
Specializuojasi plienų iki 62 HRC apdirbime. Proceso patikimumas ir ilgesnis įrankio tarnavimo laikas dėl optimizuotos pjovimo briaunos geometrijos ir modernios aukštos kokybės dangos.
Konstrukciniai matmenys kaip DIN 6527.

Paskirtis:

Glotniam kontūriniam frezavimui.
(Tinka galiniam frezavimui nedideliu pjovimo gyliu).