• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Diabolo Freză din carbură HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC: 2mm

Cod articol.: 203221 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
213 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiSi
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 4
Diametru tăiş Dc 2 mm
Lungime de tăiere Lc 8 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul arborelui DS 6 mm
Unghi de răsucire 50 grade
Clasa de toleranţă h7
Material tăiș Carbură
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Avans per dinte fasonare fz 0,015 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 8 mm
Lățime max. de intervenție ae 0,05×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00600105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată recomandat
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Tip de coadă HA
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Diabolo
Denumirea producătorului GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62 HPC, TiSiN
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Număr tăișuri efective (frontal) Z 4
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Unghi teşitură 90 grade
Identificarea formei, specifică producătorului H
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Număr caneluri de pretensionare 4
Caracteristica unghiului elicei inegal
Avans per dinte în oţel < 60 HRC
Grupa de așchiere, specifică producătorului H,P
Grupa de aşchiere H (materiale tari); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor H
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Clasa de toleranţă h7
Lungime utilă L1 10,5 mm
Lungime funcţională 23 mm
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat roşu
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203221 2
EAN / GTIN 4069515036566
Număr producător 203221 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 50 HRC
H
150
Oţel < 55 HRC
H
130
Oţel < 60 HRC
H
100
Oţel < 65 HRC
H
80
Oţel < 67 HRC
H
65
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

GARANT Diabolo:
Geometrie specială, strat de acoperire și carbură specială pentru prelucrarea materialelor călite.
Specialistul pentru oțeluri de până la 62 HRC. Fiabilitate a procesului și durată de viață sporită datorită geometriei de tăiere optimizate și acoperirii moderne de înaltă calitate.
Dimensiuni similare DIN 6527.

Aplicaţie:

Pentru frezare de profil cu rol de finisare.
(Frezare cu pătrundere frontală doar la adâncimi mici de tăiere).