GARANT Diabolo Hm-fræser HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC m7: 18mm

Art.-nr.: 203221 18
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,01 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Serie Diabolo
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01800105
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0180 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 18 mm
Skaftlængde 51,5 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,011 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HA
Luft betinget egnet
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HC-K25
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer); P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe H
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Skærdiameter 18 mm
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse h7
Halsdiameter 0 mm
Skærlængde 36 mm
Hovedlængde 36 mm
ISO-fræsertype L
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær på omfangsside 8
Antal effektive skær på endefladen 8
Antal midterskæringer 2
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 38 grader
Hvirvelgradient 38 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørneaffasningsbredde 0 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 44 mm
Nyttelængde 36 mm
Samlet længde 92 mm
Funktionslængde 44 mm
Vægt 328 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser
Farvering rød
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,5
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde maks. 36 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203221 18
EAN/GTIN 4069515036665
Producentnummer 203221 18
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
150
Stål < 55 HRC
H
130
Stål < 60 HRC
H
100
Stål < 65 HRC
H
80
Stål < 67 HRC
H
65
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Specialisten til stål i op til 62 HRC. Processikkerhed og øget værktøjslevetid takket være optimeret skærgeometri og moderne højtydende overfladebehandling.
Mål svarende til DIN 6527.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning.
(Endesnit kun ved lave skæredybder).