GARANT Diabolo VHM-rezkar HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC: 2mm

Št. art.: 203221 2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
453 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Serija Diabolo
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00600105
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0060 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 37,1 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak pogojno primerno
Rezalni material polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta HC-K25
Odrezovalna skupina H (trdi materiali); P (jeklo)
Skupina uporabe orodij H
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Premer rezila 2 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred h7
Premer vratu 2 mm
Oblika vratu konično
Dolžina rezila 8 mm
Dolžina glave 8 mm
Tip rezalnika ISO L
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 4
Število efektivnih rezil, čelna stran 4
Število sredinskega rezanja 2
Smer sukanja desni
Kot spirale 38 stopinj
Naklon spirale 38 mm
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 0 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno in poševno
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 23 mm
Uporabna dolžina 10,5 mm
Skupna dolžina 57 mm
Funkcionalna dolžina 23 mm
Masa 18 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard DIN 6527
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave Kotno rezkanje
Barvni prstan rdeča
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,5
Globina reza min. 0,01 mm
Globina reza maks. 8 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203221 2
EAN/GTIN 4069515036566
Številka proizvajalca 203221 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
170
Jeklo < 50 HRC
H
150
Jeklo < 55 HRC
H
130
Jeklo < 60 HRC
H
100
Jeklo < 65 HRC
H
80
Jeklo < 67 HRC
H
65
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Posebna geometrija, prevleka in karbidna trdina za obdelavo trdih materialov.
Specialist za jeklo okoli 62 HRC. Zanesljivost procesa in daljša življenjska doba zahvaljujoč optimizirani geometriji rezanja in sodobnemu visokozmogljivemu premazu.
Mere podobne DIN 6527.

Uporaba:

Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.
(Čelno rezanje le pri manjših rezalnih globinah).

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse