• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

GARANT Diabolo Hm-fræser HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ DC m7: 4mm

Art.-nr.: 203221 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
269 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC m7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning belagt
Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 6
Skærdiameter Dc 4 mm
Skærlængde Lc 13 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 38 grader
Toleranceklasse h7
Skæredybde maks. L2 13 mm
Hjørneaffasningsbredde 0 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 24 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Skæredybde, min., Beskæring 0,01 mm
Skæredybde maks., Beskæring 13 mm
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00600105
Holderform Standard
Holdertoleranceklasse h6
Holderstørrelse 0060
Længde, skaft LS 36,8 mm
Holderdiameter, øvre mål 0 mm
Holderdiameter, nedre mål -0,008 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Serie Diabolo
Producentbetegnelse GARANT Diabolo VHM-Fräser HRC 62
Spåntagningsgruppe, producentspecifik H,P
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer); P (Stål)
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 4 mm
ISO-fræsertype L
Hældningsvinkel 0 grader
Sidehældningsvinkel 0 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 6
Snoningsretning højre
Hvirvelgradient 38 mm
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 90 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
spiralvinkel-egenskab ulige
Værktøjsanvendelsesgruppe H
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Nyttelængde L1 15,5 mm
Funktionslængde 24 mm
Vægt 20 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Farvering rød
produkttype hjørnefræser
Korrektionsfaktor fz 1,5
Skæredybde, min. 0,01 mm
Skæredybde, anvendelse Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203221 4
EAN/GTIN 4069515036580
Producentnummer 203221 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
150
Stål < 55 HRC
H
130
Stål < 60 HRC
H
100
Stål < 65 HRC
H
80
Stål < 67 HRC
H
65
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Specialisten til stål i op til 62 HRC. Processikkerhed og øget værktøjslevetid takket være optimeret skærgeometri og moderne højtydende overfladebehandling.
Mål svarende til DIN 6527.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning.
(Endesnit kun ved lave skæredybder).