• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm

Art.-nr.: 202275 3
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
428 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlCrN
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 3 mm
Skærlængde Lc 8 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 8 mm; 1,5 mm
Hjørneaffasningsbredde 0,13 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 21 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Fräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00601005
Holderstørrelse 0060
Længde, skaft LS 40,4 mm
Skaftudførelse HB
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
hovedlængde L3 11 mm
ISO-fræsertype N
Hældningsvinkel 6 grader
Sidehældningsvinkel 3 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 0 mm
Vægt 18,45 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,1 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202275 3
EAN/GTIN 4045197861887
Producentnummer 202275 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
75
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.