• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm

Réf.: 202275 3
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
248 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

revêtement
AlCrN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z
3
Diamètre des dents Dc
3 mm
Longueur de coupe Lc
8 mm
Longueur totale L
57 mm
Diamètre corps DS
6 mm
Angle d’hélice
30 degrés
Classe de tolérance
e8
Largeur du chanfrein de bec
0,13 mm
Nuance de coupe
carbure monobloc
Longueur de col A
21 mm
Arrosage interne
non
Entrée de liquide de refroidissement
sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement
sans sortie de lubrifiant
Av. arrosage min.
adaptée
Avance par dent - Dressage fz
0,025 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines
1,5 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage
8 mm
Av. arrosage max.
adaptée
Avance par dent - Rainurage fz
0,02 mm
Largeur de passe max. ae
1×D; 0,3×D
Position des interfaces
côté machine
Type de barre, interface 1
Queue cylindrique
Codage du point de séparation
ZYL00601005
Exécution barre
système métrique
Dimensions de barre, métriques
6 mm
Usinage à sec
moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre
h6
Longueur queue LS
36 mm
type de queue
HB
Air
adaptée
lubrifiant
oui
Tolérance diamètre des dents
classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z
3
Sens de l’hélice
droite
Nombre d’angles
1
Coin / Arête
1
Angles
comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec
45 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant
N
Direction de l’approche
position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures
3
Avance par dent en
acier < 750 N/mm2
groupe d’usinage
K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
groupe d’applications d’outillage
N
nuances de coupe, désignation du fabricant
VHM
Interface
interface 1
Poids
18,45 g
Sens de la coupe
coupe à droite
Exécution outil
carbure plein
Norme
DIN 6527
Procédé d’usinage
dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur
sans
Type de produit
fraise à dresser
Sommaire
pièce unique
Facteur de correction fz
1,25
Profondeur de coupe min.
0,1 mm
Profondeur de coupe application
rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 202275 3
EAN / GTIN 4045197861887
Réf. fabricant 202275 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
100
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
Fonte GG(G)
K
75
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Cotes similaires à DIN 6527.
Revêtement perfectionné pour l'utilisation universelle dans l'acier et la fonte.