• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 6mm

Art.-nr.: 202275 6
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
845 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlCrN
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 6 mm
Skærlængde Lc 13 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse e8
Hjørneaffasningsbredde 0,2 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 21 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,05 mm
Skæredybde maks., Helnot 6 mm
Skæredybde maks., Beskæring 13 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,04 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00601005
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 6 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 36 mm
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Formidentifikation, producentspecifik N
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Vorschub pro Zahn in stål < 750 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 21 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,4 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202275 6
EAN/GTIN 4045197865359
Producentnummer 202275 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
75
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.