{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | AlCrN | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 3 | |
| Skærdiameter Dc | 5 mm | |
| Skærlængde Lc | 13 mm | |
| Samlet længde L | 57 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Snoet vinkel | 30 grader | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Skæredybde maks. L2 | 13 mm; 5 mm | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,2 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 21 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | VHM-Fräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00601005 | |
| Holderstørrelse | 0060 | |
| Længde, skaft LS | 37,13 mm | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| hovedlængde L3 | 18 mm | |
| ISO-fræsertype | N | |
| Hældningsvinkel | 6 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 3 grader | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 3 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 3 | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Funktionslængde | 0 mm | |
| Vægt | 19,42 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU) | |
| Farvering | uden | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,3 mm |
| Artikelnummer | 202275 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197865335 | |
| Producentnummer | 202275 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |