• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm

Art.-nr.: 202275 20
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
117 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlCrN
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 20 mm
Skærlængde Lc 38 mm
Samlet længde L 104 mm
Skaftdiameter DS 20 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse e8
Hjørneaffasningsbredde 0,5 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 54 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, minimal egnet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,15 mm
Skæredybde maks., Helnot 20 mm
Skæredybde maks., Beskæring 38 mm
Våd, maksimal egnet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,1 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL02001005
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 20 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 50 mm
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Kølesmøremiddel ja
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Antal hjørneversioner 1
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Formidentifikation, producentspecifik N
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Vorschub pro Zahn in stål < 750 N/mm2
Grænseflade skillepunkt 1
Vægt 395 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,1 mm
Skæredybde, anvendelse Helnot; Beskæring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202275 20
EAN/GTIN 4045197865489
Producentnummer 202275 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
75
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.