• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm

Artiklové číslo: 202275 3
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
248 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
AlCrN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
3
Průměr břitu Dc
3 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
8 mm
Celková délka L
57 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Úhel šroubovice
30 stupně
Toleranční třída
e8
Šířka rohového zkosení
0,13 mm
Řezný materiál
TK
Nepodepřená délka A
21 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální
vhodný
Posuv na zub při lemování fz
0,025 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,02 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00601005
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
6 mm
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
36 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z
3
Směr šroubovice
pravý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce
N
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
3
Posuv na zub v
ocel < 750 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Hmotnost
18,45 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
DIN 6527
Postupy obrábění
Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
jednotlivý díl
Faktor korekce fz
1,25

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202275 3
EAN / GTIN 4045197861887
Číslo výrobce 202275 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
100
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
75
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.