• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm

Art.-nr.: 202275 10
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
453 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning AlCrN
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 3
Skærdiameter Dc 10 mm
Skærlængde Lc 22 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaftdiameter DS 10 mm
Snoet vinkel 30 grader
Toleranceklasse e8
Skæredybde maks. L2 10 mm; 22 mm
Hjørneaffasningsbredde 0,3 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 32 mm
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01001005
Holderstørrelse 0100
Længde, skaft LS 50 mm
Skaftudførelse HB
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Fräser
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
hovedlængde L3 27 mm
ISO-fræsertype N
Hældningsvinkel 6 grader
Sidehældningsvinkel 3 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 3
Snoningsretning højre
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
antal spånnoter 3
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Funktionslængde 0 mm
Vægt 70,35 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6527
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC)
Farvering uden
produkttype hjørnefræser
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,1 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202275 10
EAN/GTIN 4045197865434
Producentnummer 202275 10
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
75
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.