Stiv forbindelse

Art.-nr.: 19831
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19831
EAN/GTIN 4031405198319
Producentnummer 019831
L-nummer L90110 180

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ensidig udløsning
  • Komplet med monteringsmateriale (bolt, fjeder, bøsning)
  • Bemærk: Venligst stige bestillingsnr.

Egenskab:

  • Bredde: 6 mm
  • Højde: 30 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj