Merev csatlakozás

Cikkszám: 19831
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 19831
EAN / GTIN 4031405198319
Gyártó száma 019831
L-szám L90110 180

Leírás

Leírás:

  • Levehető az egyik oldalon
  • Komplett rögzítőanyaggal (csavar, rugó, hüvely)
  • Megjegyzés: Kérjük, adja meg a létra rendelési számát.

Jellemző:

  • Szélesség: 6 mm
  • Magasság: 30 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámmal kell felszerelni