Connexion rigide

Réf.: 19831
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 19831
EAN / GTIN 4031405198319
Réf. fabricant 019831
Article hors catalogue L90110 180

Description

Description:

  • Déverrouillage unilatéral
  • Complet avec matériel de montage (boulon, ressort, manchon)
  • Remarque : Veuillez n° de commande de ladder

Caractéristique(s):

  • Largeur: 6 mm
  • Hauteur : 30 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil