• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Starre Verbindung

Artikel-Nr.: 19831
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 19831
EAN / GTIN 4031405198319
Herstellernummer 019831
L-Nummer L90110 180

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einseitig lösbar
  • Komplett mit Befestigungsmaterial (Bolzen, Feder, Hülse)
  • Hinweis: Bitte Leiter-Bestell-Nr. angeben

Merkmal:

  • Breite: 6 mm
  • Höhe: 30 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren