Pevné spojení

Artiklové číslo: 19831
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19831
EAN / GTIN 4031405198319
Číslo výrobce 019831
L-číslo L90110 180

Popis

Popis:

  • Jednostranné uvolnění
  • Kompletní s montážním materiálem (šroub, pružina, pouzdro)
  • Upozornění: Prosím, pořadí žebříku č.

Charakteristika:

  • Šířka: 6 mm
  • Výška: 30 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem