Stijve verbinding

Artikelnummer: 19831
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 19831
EAN/GTIN 4031405198319
Nummer fabrikant 019831
L-nummer L90110 180

Omschrijving

Omschrijving:

  • Enkelzijdige ontgrendeling
  • Compleet met montagemateriaal (bout, veer, mof)
  • Opmerking: Gelieve ladder bestelnr.

Kenmerk:

  • Breedte: 6 mm
  • Hoogte: 30 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap