Automatiske stålhængsler til multifunktionel stige Centerhængsler

Art.-nr.: 19475
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Materiale, hængsel Stål
Type, hængsel kraftigt hængsel
Længde 248 mm
Bredde 108 mm
Produkttype Hængsel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19475
EAN/GTIN 4031405194755
Producentnummer 019475
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Inkl.

Egenskab:

  • Bredde: 108 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Længde: 248 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Produkttype: Centrer hængslerne