• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatik-Stahlscharnier für Vielzweckleiter Mittelscharniere

Artikel-Nr.: 19475
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Material Scharnier Stahl
Typ Scharnier Schwerlastscharnier
Länge 248 mm
Breite 108 mm
Produktart Scharnier

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19475
EAN / GTIN 4031405194755
Herstellernummer 019475
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Inkl. Befestigungsmaterial

Merkmal:

  • Breite: 108 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 58 mm
  • Länge: 248 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Produkttyp: Mittelscharniere